Puzzelblad 105/2 mm T318Bf (5 onderdelen) metaal

Artikelnummer: 4932274653
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932274653
EAN/GTIN 4002395301584
Nummer fabrikant 4932274653
L-nummer L00800 1514

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze bladen kunnen worden gebruikt voor het zagen in een verscheidenheid van materialen, waaronder zacht staal, aluminium, hout met spijkers, kunststof en sandwichmateriaal
  • Het zaagblad 4932373086 is door zijn speciale lengte (155 mm) ook geschikt voor het zagen van zeer dikke sandwichmaterialen

Kenmerk:

  • Max. Snijcapaciteit in aluminium [mm]: 3 - 10
  • Max. Zaagdiepte in staal [mm]: 3 - 6
  • Verpakkingsinhoud: 5
  • Productvariant: Bi 105 x 2 mm T318BF - 5 stuks
  • Zaagdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 6
  • Zaagdiepte: 10