Lama per seghetto alternativo 75/3 mm T127D (5 pezzi) alu

Codice art.: 4932274315
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Lunghezza lama 75 mm
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932274315
EAN / GTIN 4002395301560
Codice del produttore 4932274315
Numero-L L01870 116351
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • La maggior parte delle lame tradizionali sono in grado di tagliare l'alluminio, ma queste lame beneficiano di un passo del dente più ampio e più gole più ampie offrendo una migliore rimozione del materiale e un vantaggio eccezzionale nel taglio dell'alluminio
  • Quando effettuano applicazioni di taglio curvo o forme irregolari nell' lluminio si consiglia l'uso della lama 4932346081

Proprietà:

  • Capacità massima di taglio dell'alluminio Capacità di taglio in alluminio [mm]: 4 - 15
  • Profondità di taglio massima in acciaio [mm Profondità di taglio in acciaio [mm]: 3,5 - 6
  • Contenuto della confezione: 5
  • Variante di prodotto: 75 x 3 mm T 127 D - 5 pz
  • Profondità di taglio (in lamiera d'acciaio, 400 N/mm²): 6
  • Profondità di taglio: 15