Szúrófürészlap. 75x3/T127D-5db.

Cikkszám: 4932274315
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Lap hossza 75 mm
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932274315
EAN / GTIN 4002395301560
Gyártó száma 4932274315
L-szám L01870 116351
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • A legtöbb hagyományos fűrészlap alkalmas alumínium vágásához
  • A következő fűrészlap a durvább fogosztás és a szélesebb bevágások miatt kiemelkedik a nagyobb anyagleválasztás érdekében
  • Az alumíniumban végzett íves vagy szabálytalan vágásokhoz a 4932346081 fűrészlapot ajánljuk

Jellemző:

  • Max. Vágási kapacitás alumíniumban [mm]: 4 - 15
  • Max. Vágási mélység acélban [mm]: 3,5 - 6
  • Pakettartalom: 5
  • Termékváltozat: 75 x 3 mm T 127 D - 5 db
  • Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 6
  • Vágási mélység: 15