{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 4 pz. | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio (Li-ion) | |
| Serie | VTecX | |
| Denominazione originale prodotto | Video-Endoskop VTec X | |
| Imballaggio | Valigetta | |
| Alimentazione | battery-powered; mains-powered | |
| Angolazione max. | 360 grado | |
| Interruttore On/Off | si | |
| Sensore fotocamera | CMOS | |
| Visualizzazione | TFT Touchscreen | |
| Risoluzione del display | 1920×1080 px | |
| Dimensione display | 5,5 pollici | |
| Lunghezza sonda | 2.000 mm | |
| Diametro sonda | 6,1 mm | |
| Risoluzione della fotocamera | 1920×1080 px | |
| Direzione dello sguardo max. | 90 grado | |
| Angolo di apertura dell’immagine min. | 90 grado | |
| Angolo di apertura dell’immagine max. | 100 grado | |
| Profondità di campo focalizzata min. | 7 mm | |
| Profondità di campo focalizzata max. | 80 mm | |
| Fonte di luce | Lampada LED | |
| Tipo di prodotto | Endoscopio |
| Codice articolo | 492829 2000 | |
| EAN / GTIN | 2050002080713 | |
| Produttore/persona responsabile | ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 Spaichingen, Deutschland, www.endoindustrial.com |