• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Videoendoscopio VTec X con sonda, ⌀ 3,9 mm, Lunghezza sonda: 1000mm

Codice art.: 492827 1000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza sonda (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Angolo di apertura dell’immagine 60 grado
Linea di mira 90 grado
Area di messa a fuoco 8 mm - 150 mm
Attributo del nome del prodotto ⌀ 3,9 mm
Tipo di prodotto Endoscopio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 492827 1000
EAN / GTIN 2050002080652
Produttore/persona responsabile ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Descrizione

Esecuzione:

Il videoendoscopio VTecX è stato sviluppato appositamente per le difficili condizioni di impiego degli ambienti industriali. La custodia estremamente robusta e antiurto è realizzata in plastica resistente agli agenti chimici. La robusta sonda con angolazione a 4 vie (360°) in treccia di tungsteno e la resistente testa della sonda in acciaio legato possono essere utilizzate anche in aree di ispezione estreme. L’utilizzo tramite joystick consente un controllo intuitivo, semplice e preciso della sonda. La telecamera nella testa della sonda ha una frequenza di fotogrammi e una risoluzione elevata grazie al sensore CMOS HD. La fonte di luce a LED ad alta potenza e il cavo ottico in fibra di vetro dalle prestazioni elevate rendono l’area di ispezione particolarmente luminosa, permettendo di vedere anche i dettagli più piccoli.
Linea di mira a 90° per la visione periferica.

Vantaggi:

  • Display touch Full HD brillante da 5,5 pollici (16:9, 1920 x 1080px) per immagini nitide che consentono un’analisi dei danni dettagliata.
  • Sensore CMOS ad alta risoluzione per immagini di qualità HD.
  • Custodia antiurto rivestita in plastica resistente agli agenti chimici.
  • Joystick con controllo del movimento intuitivo e preciso.
  • Sonda robusta a 4 angolazioni (360°) in treccia di tungsteno e testa della sonda in acciaio legato resistente.
  • Elevata qualità delle immagini con angolazione di 360°.
  • Ispezioni prolungate e ininterrotte grazie all’accumulatore disponibile in commercio. Funzionamento possibile anche con unità di rete.
  • Trasmissione dati rapida tramite micro USB 2.0, collegamento mini HDMI e slot per schede di memoria SD.
  • La fonte di luce a LED ad alta potenza e il cavo ottico in fibra di vetro dalle elevate prestazioni garantiscono un’illuminazione eccellente.

Fornitura:

Valigetta di trasporto, caricabatterie, 4x batterie agli ioni di litio, alimentatore, scheda memoria SD, cavo USB, cavo micro USB e cavo mini HDMI.