Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Vídeo-endoscopio VIPER con sonda, ⌀ 3,0 mm, Longitud de sonda: 2000mm

Número de artículo: 492792 2000

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de sonda (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 492792 2000
EAN / GTIN 2050002074385
Número del fabricante V3020SN
Fabricante/responsable ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Descripción

Ejecución:

Vídeo-endoscopio VIPER ligero, compacto y flexible. Las sondas intercambiables rápidamente con diferentes diámetros (desde 2,2 mm) y longitudes de trabajo aumentan la flexibilidad. Gracias a su poco peso, el endoscopio VIPER es extremadamente ligero y práctico.
  • Monitor brillante de 4,3 pulgadas con tecnología de cámara CMOS para imágenes de alta definición.
  • Manejo intuitivo y fácil.
  • Inspecciones largas y sin interrupciones con el paquete de baterías comercial.
  • Transferencia rápida de datos con Micro USB 2.0, conexión mini HDMI y ranura para tarjeta de memoria SD.
  • Sondas rápidamente intercambiables con diferentes diámetros y longitudes de trabajo.

Volumen de suministro:

Fuente de alimentación, cable micro USB, cable de vídeo, 2 baterías de iones de litio, tarjeta de memoria SD de 8 GB, soporte de metal, maleta de transporte.