Punta a gradini cobalto 4-20 mm

Codice art.: 48899372
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
Codice articolo 48899372
EAN / GTIN 045242603862
Codice del produttore 48899372
Numero-L L01850 1527
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Nuovo rivestimento in nitruro di alluminio e cromo (AlCrN) per una durata 10 volte superiore rispetto alla fresa a gradini standard MILWAUKEE®
  • Ideali per acciaio e acciao INOX RAPID STRIKE TIP™:punta di centraggio per una migliore centratura, senza necessità di effettuare il preforo
  • Speciale geometria della fresa e dei ''gradini'' per prestazioni senza ''inceppamenti'': riduce il rischio meccanico e previene anche la deformazione del materiale durante la pre-foratura
  • Geometria ottimizzata a 2 scanalature con bordo molto affilato che lo rende fino a 2 volte più veloce
  • Gambo a 3 facce per la massima tenuta del gambo sul mandrino per garantire la massima trasmissione di coppia
  • Diametri incisi al Laser per una migliore visibilità anche a lungo termine

Proprietà:

  • Numero di gradini: 10
  • Lunghezza complessiva: 62 mm
  • Diametro codolo: 8 mm