Burghiu în trepte de cobalt 4-20mm

Cod articol.: 48899372
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 48899372
EAN / GTIN 045242603862
Număr producător 48899372
L-Număr L01850 1527
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Noul strat de acoperire cu nitrură de aluminiu și crom (AlCrN) pentru o durată de viață de până la 10 ori mai lungă față de burghiele standard MILWAUKEE® cu trepte
  • Pentru oțel și oțel inoxidabil
  • Vârf de burghiu RAPID STRIKE™ pentru o centrare mai ușoară
  • Vârful special al burghiului, precum și o geometrie specială a pasului permit găurirea fără zdruncinături
  • Risc redus de blocaj la viteze mari
  • Vârful special al burghiului și o geometrie specială a treptei permit găurirea fără zdruncinături
  • Risc redus de blocare la viteze mari
  • Tijă cu 3 suprafețe de prindere pentru o fixare sigură în mandrina de găurit și o transmisie optimă a puterii
  • Marcarea cu laser a diametrului.

Caracteristică:

  • Număr de trepte: 10
  • Lungimea totală: 62 mm
  • Diametrul cozii: 8 mm