DSC-EC 51.71-56.20 Barenatore a tubo singolo con foro passante, filetto esterno a 4 principi e cartucce

Codice art.: 4880176
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4880176
EAN / GTIN 7291075240368
Codice del produttore 4880176
Numero-L L24020 13

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 100 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 43 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I15
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 56.2 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 51.71 mm
  • Overall Length (OAL) 100 mm

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto