DSC-EC 51.71-56.20 Deep Single Tube Counterbore with Through Hole, External 4 Start Thread Connection and a Cartridge (40-292 dia.)

Artikelnummer: 4880176
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880176
EAN/GTIN 7291075240368
Nummer fabrikant 4880176
L-nummer L24020 13

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 43 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-I15
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 56,2 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 51,71 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles