DSC-EC 51.71-56.20 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub pentru alezaj cu filet exterior cu 4 starturi, găuri de trecere și casetă

Cod articol: 4880176
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4880176
EAN / GTIN 7291075240368
Număr producător 4880176
L-Număr L24020 13

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub pentru alezaj cu filet exterior cu 4 starturi, găuri de trecere și casetă

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 43 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-I15
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 56.2 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 51.71 mm
  • Lungime totală (OAL): 100 mm

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate