GD-DHL 12.00X800-34 Punte a cannone per inserti a 2 taglienti discontinui e tratto raschiante per eccellenti finiture

Codice art.: 4847323
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TRI-DEEP
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4847323
EAN / GTIN 7291075400977
Codice del produttore 4847323
Numero-L L24020 389

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Overall Length (OAL) 801.8 mm, Lunghezza utile (LU) 733.8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LOGT 06..
  • Overall Length (OAL) 801.8 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Lunghezza utile (LU) 733.8 mm

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "TRI-DEEP" Visualizza tutto