DDD-EF 56.21-60.60-FB Teste per foratura profonda a doppio tubo con attacco filettato esterno a 4 principi per avanzamenti elevati (dia. 25-65)

Codice art.: 4841162
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FINEBEAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4841162
EAN / GTIN 7291075345209
Codice del produttore 4841162
Numero-L L24020 252

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 51 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I13
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 60.6 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 56.21 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Della stessa serie "FINEBEAM" Visualizza tutto