DDD-EF 56.21-60.60-FB Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection for High Feed (25-65 dia.)

Artikelnummer: 4841162
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FINEBEAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4841162
EAN/GTIN 7291075345209
Nummer fabrikant 4841162
L-nummer L24020 252

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 51 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TDO-I13
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 60,6 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 56,21 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "FINEBEAM" Bekijk alles