NPMT 050304R-HF-I IC908 Inserti per teste di foratura DSD-EF-FB/DDD-EF-FB

Codice art.: 4852460
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FINEBEAM
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4852460
EAN / GTIN 7291075235456
Codice del produttore 4852460
Numero-L L24250 106

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 8 mm, Diametro inscritto (IC) 5.5 mm, Spessore inserto (S) 3 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 8 mm
  • Diametro inscritto (IC) 5.5 mm
  • Spessore inserto (S) 3 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "FINEBEAM" Visualizza tutto