Anello azzeramento con misura intermedia, Modello: B2

Codice art.: 484035 B2
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 23,20 € /pz.
  • 30,20 € /pz.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione nominale min. 10,001 mm
Dimensione nominale max. 14,999 mm
Campo di tolleranza JS
Grado di tolleranza (qualità) 4
Configurabile
Tipo di prodotto anello di azzeramento
Contenuto parte singola
Normativa DIN 2250
Materiale acciaio
Tarabile si
Tarabile nuovamente si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 484035 B2
EAN / GTIN 2050002127593
Produttore/persona responsabile Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Descrizione

Esecuzione:

Anelli di riscontro in acciaio per calibri di prima qualità, temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato. Gli anelli di riscontro sono marcati con il valore realmente costruito. La tolleranza del produttore per il foro è JS4.

Norma:

Secondo norma DIN 2250 C.

Nota:

Indicare il ⌀ esatto ovvero la misura nominale. Gli anelli di misura intermedia sono analoghi agli anelli di riscontro con misure piene!Per ⌀ lisci (piani) vedere n. art. 484030 o su richiesta.Esempio d’ordine ⌀ 10,002: n. art. 484035 B 10.002.Anelli di riscontro in ceramica con misura millimetrica completa su richiesta.
Il codice misura del modello descrive la dimensione nominale in millimetri (mm).

Modello A = 3,001 – 3,499
Modello B = 3,501 – 14,999
Modello C = 15,001 – 19,999
Modello D = 20,001 – 24,999
Modello E = 25,001 – 31,999
Modello F = 32,001 – 39,999
Modello G = 40,001 – 49,999
Modello H = 50,001 – 59,999
Modello I = 60,001 – 69,999
Modello J = 70,001 – 79,999
Modello K = 80,001 – 89,999
Modello L = 90,001 – 99,999