Anello azzeramento con misura intermedia, Modello: K

Codice art.: 484035 K
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 42,50 € /pz.
  • 27,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Dimensione nominale min. 80,001 mm
Dimensione nominale max. 89,999 mm
Campo di tolleranza JS
Grado di tolleranza (qualità) 4
Configurabile
Intervallo dimensione nominale 0,001 mm
Tipo di prodotto anello di azzeramento
Contenuto parte singola
Normativa DIN 2250
Materiale acciaio
Tarabile si
Tarabile nuovamente si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 484035 K
EAN / GTIN 4045197212511
Codice del produttore M 130 EM 01 LS
Produttore/persona responsabile Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Descrizione

Esecuzione:

Anelli di riscontro in acciaio per calibri di prima qualità, temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato. Gli anelli di riscontro sono marcati con il valore realmente costruito. La tolleranza del produttore per il foro è JS4.

Norma:

Secondo norma DIN 2250 C.

Nota:

Indicare il ⌀ esatto ovvero la misura nominale. Gli anelli di misura intermedia sono analoghi agli anelli di riscontro con misure piene!Per ⌀ lisci (piani) vedere n. art. 484030 o su richiesta.Esempio d’ordine ⌀ 10,002: n. art. 484035 B 10.002.Anelli di riscontro in ceramica con misura millimetrica completa su richiesta.
Il codice misura del modello descrive la dimensione nominale in millimetri (mm).

Modello A = 3,001 – 3,499
Modello B = 3,501 – 14,999
Modello C = 15,001 – 19,999
Modello D = 20,001 – 24,999
Modello E = 25,001 – 31,999
Modello F = 32,001 – 39,999
Modello G = 40,001 – 49,999
Modello H = 50,001 – 59,999
Modello I = 60,001 – 69,999
Modello J = 70,001 – 79,999
Modello K = 80,001 – 89,999
Modello L = 90,001 – 99,999