• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

417 C/1 Gage Block, Grade 1 12,90 mm Ceramic w.c.

Codice art.: 4804754KAL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 4804754KAL
EAN / GTIN 4059192039066
Codice del produttore 4804754KAL
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

417 C/1 Blocchetti di riscontro singoli in ceramica
Grado: 1
DIN EN ISO 3650
Diametro nominale: 12,9 mm