417 C/1 Gage Block, Grade 1 12,90 mm Ceramic w.c.

Número de artículo: 4804754KAL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
medida nominal 12,9 mm
Clase de tolerancia 1
Material Keramik
Tipo de producto Bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 4804754KAL
EAN / GTIN 4059192039066
Número del fabricante 4804754KAL
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

417 C/1 Bloque patrón paralelo de cerámica
Clase de tolerancia: 1
DIN EN ISO 3650
Tamaño nominal: 12,9 mm