{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Campo massimo di pesatura | 0 kg - 100 kg | |
| Risoluzione | 0,5 g | |
| Altezza cifre unità di visualizzazione | 18 mm | |
| Riproducibilità | 0,5 g | |
| Denominazione originale prodotto | DS | |
| Tempo di oscillazione | 3 s | |
| Peso minimo del pezzo | 5 g | |
| Dimensione piano di pesata | 500×400 mm | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Peso netto | 19 kg | |
| Tipo di prodotto | Bilancia con piattaforma |
| Codice articolo | 479611 100 | |
| EAN / GTIN | 4045761356979 | |
| Codice del produttore | DS 100K0.5 | |
| Produttore/persona responsabile | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |