Plattformwaage, Typ DS hochauflösend, maximaler Wägebereich: 100kg

Artikel-Nr.: 479611 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 301,00 € /Stk.
  • 104,50 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Herstellerbezeichnung DS
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Gehäuse Breite 225 mm
Gehäuse Tiefe 115 mm
Form Wägeplatten eckig
Breite Wägeplatte 500 mm
Tiefe Wägeplatte 400 mm
Material Wägeplatte Edelstahl
inklusive Anzeigeeinheit ja
Anzeigeeinheit Höhe 60 mm
Anzeigeeinheit Breite 225 mm
Anzeigeeinheit Tiefe 115 mm
Plattformwaage Höhe 125 mm
Wägebereich min. 0 g
Wägebereich min. 0 kg
Wägebereich max. 100 kg
Ablesbarkeit 0,5 g
Wiederholbarkeit 0,5 g
Ziffernhöhe 21 mm
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ja
Schnittstelle Bluetooth®; RS 232 C; USB
Produktart Plattformwaage
Einheit Wägebereich Gramm; Kilogramm
Einschwingzeit 3 s
Anzeigeart digital
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C
Gewicht 19 kg
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 479611 100
EAN / GTIN 4045761356979
Herstellernummer DS 100K0.5
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Plattformwaage als Paket-, Industrie- und Zählwaage einsetzbar.
  • Anzeigeeinheit mit Ziffernhöhe 21 mm auch von Plattform gelöst; stell- und montierbar mittels flexiblem Kabel.
  • Robuste Plattform mit Arbeitsschutzhaube für Anzeigeeinheit.
  • Einfache, selbsterklärende Bedienerführung über (ja / nein) Dialog im Display.
  • Netz- und Akkubetrieb (Akku auf Anfrage) möglich.
  • Wägeeinheiten (z. B. Schraubengewicht) sind frei programmierbar.
  • Mit automatischer Referenzoptimierung für genaues Zählen.
  • Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges Prüfgewicht auf Anfrage).
  • Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar 1, 5, 10, 20 Stück.
  • Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
  • Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht. Nützlich bei Füllmengenkontrollen.
  • Prozentbestimmung: Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht in % statt in Gramm.
  • KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP-Schnittstellenadapter (nicht im Lieferumfang) wie z.B. RS-232, USB zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V / 50 Hz, Arbeitsschutzhaube.

Sonderzubehör:

Interner und externer Akku, Prüfgewicht, Wandhalterung, Drucker, Stativ und Schnittstellenadapter wie z.B. RS-232, USB auf Anfrage.