{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune de reţea | 230 V | |
| Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
| Denumirea producătorului | DS | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea | |
| Lăţime carcasă | 225 mm | |
| Adâncime carcasă | 115 mm | |
| Formă placă de cântărire | pătrat | |
| Lățime placă de cântărire | 500 mm | |
| Adâncime placă de cântărire | 400 mm | |
| Material platou cântar | oţel superior | |
| Unitate de afișare inclusă | da | |
| Înălţime unitate de afişare | 60 mm | |
| Lăţime unitate de afişare | 225 mm | |
| Adâncime unitate de afişare | 115 mm | |
| Înălţime cântar cu platformă | 125 mm | |
| Interval de cântărire min. | 0 g | |
| Interval de cântărire min. | 0 kg | |
| Interval de cântărire max. | 100 kg | |
| Lizibilitate | 0,5 g | |
| Repetabilitate | 0,5 g | |
| Înălţimea cifrelor | 21 mm | |
| Afişaj cu iluminare de fundal | da | |
| Interfaţă | Bluetooth; RS 232 C; USB | |
| Tip produs | Cântar cu platformă | |
| Unitate interval de cântărire | Gramm; kilogramă | |
| Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) | 3 s | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Temperatură de funcționare min. | -10 °C | |
| Temperatură de funcționare max. | 40 °C | |
| Greutate | 19 kg | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 479611 100 | |
| EAN / GTIN | 4045761356979 | |
| Număr producător | DS 100K0.5 | |
| Producător/responsabil | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |