Chiave a bussola per tubo liquido di raffreddamento HSK-A.

Codice art.: 47936
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore rosso
Superficie es. temprata; es. zincata
Tipo di prodotto Leva di manovra
Lunghezza complessiva 133 mm
Materiale plastica; acciaio
Peso 135 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 47936
EAN / GTIN 4020772047931
Codice del produttore 47936
Numero-L L30090 281
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Chiave a bussola per tubo liquido di raffreddamento HSK-A, (albero cavo conico conforme a DIN 69893)
Lama: Acciaio speciale, temprato e zincato.
Impugnatura: Plastica pura e resistente agli urti (senza cadmio), rossa.

Proprietà:

  • Dimensioni = HSK-A.: 80
  • B: 100
  • B1: 2,4
  • D: 14,2
  • D1: 18,5
  • L: 133
  • peso: 135 g