Nasadni ključ za cev hladilne tekočine HSK-A.

Št. art.: 47936
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Barva rdeča
Površina kaljeno; pocinkano
Vrsta izdelka cevni ročaji
Skupna dolžina 133 mm
Material umetne mase; jeklo
Masa 135 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 47936
EAN/GTIN 4020772047931
Številka proizvajalca 47936
L-število L30090 281
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Nasadni ključ za cev hladilne tekočine HSK-A (koničasta votla gred v skladu z DIN 69893)
Rezilo: Posebno jeklo, utrjeno in pocinkano.
Ročaj: Čista plastika, odporna na udarce (brez kadmija), rdeča.

Lastnosti:

  • Velikost = HSK-A.: 80
  • B: 100
  • B1: 2,4
  • D: 14,2
  • D1: 18,5
  • L: 133
  • Masa: 135 g