• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckschlüssel für Kühlmittelrohr HSK-A

Artikel-Nr.: 47936
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe
rot
Oberfläche
gehärtet; verzinkt
Produktart
Aufsteckrohr
Länge gesamt L
133 mm
Material
Kunststoff; Stahl
Gewicht
135 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 47936
EAN / GTIN 4020772047931
Herstellernummer 47936
L-Nummer L30090 281
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckschlüssel für Kühlmittelrohr HSK-A, (Kegel-Hohlschaft nach DIN 69893)
Klinge: Spezialstahl, gehärtet und verzinkt.
Griff: sortenreiner, schlagfester Kunststoff (cadmiumfrei), rot.

Merkmal:

  • Größe = HSK-A: 80
  • B: 100
  • B1: 2,4
  • D: 14,2
  • D1: 18,5
  • L: 133
  • Gewicht: 135 g