{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | FMI-B50 | |
| Grado di protezione IP | IP40 | |
| Denominazione originale prodotto | FMI-B50 Digitales Präzisionskraftmessgerät (USB), Messbereich: 5N | |
| Imballaggio | Valigetta | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Filettatura attacco | M6 | |
| Visualizzazione | es. digitale | |
| Interfaccia | interfaccia USB | |
| Sovraccarico | 500 % | |
| Risoluzione | 0,001 N | |
| Unità scala | N | |
| Valore di misura max. | 0,005 kN | |
| Risoluzione | 0 kN | |
| Limite d’errore | ±0,15 Maximalwert (±1 digit) % | |
| Prove di forza | Forza di compressione; Forza di trazione | |
| Materiale corpo | alluminio | |
| Tipo di prodotto | misuratore di forze | |
| Lunghezza | 150 mm | |
| Larghezza | 82 mm | |
| Altezza | 29 mm |
| Codice articolo | 478987 5 | |
| EAN / GTIN | 4260244680642 | |
| Codice del produttore | FMI-B50A5 | |
| Produttore/persona responsabile | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de |