{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | FMI-B50 | |
| IP-kapslingsklasse | IP40 | |
| Producentbetegnelse | FMI-B50 Digitales Präzisionskraftmessgerät (USB), Messbereich: 5N | |
| Emballage | kuffert | |
| Energiforsyning | med kabel | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Gevind, tilslutning | M6 | |
| Display | digital | |
| Grænseflade | USB-interface | |
| Overbelastningssikring | 500 % | |
| Opløsning | 0,001 N | |
| Skalaenhed | N | |
| Måleværdi maks. | 0,005 kN | |
| Skalainddelingsværdi | 0 kN | |
| Fejlgrænse | ±0,15 Maximalwert (±1 digit) % | |
| Styrkeprøver | trykkraft; trækkraft | |
| Materiale, hus | aluminium | |
| Produkttype | kraftmåler | |
| Længde | 150 mm | |
| Bredde | 82 mm | |
| Højde | 29 mm |
| Artikelnummer | 478987 5 | |
| EAN/GTIN | 4260244680642 | |
| Producentnummer | FMI-B50A5 | |
| Producent/ansvarlig person | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de |