Calibro per spessori di saldatura con corsoio, in acciaio inossidabile

Codice art.: 477600
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 51,80 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
197 pezzi in magazzino
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Metrologia analogico
Configurabile no
Tipo di prodotto Spessimetro per cordoni di saldatura
Lunghezza complessiva L 170 mm
Larghezza complessiva B 40 mm
Contenuto parte singola
Materiale acciaio legato
Tarabile si
Tarabile nuovamente si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 477600
EAN / GTIN 4045197207401
Codice del produttore 477600
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Campo di misura 20 mm, lettura 0,1 mm. Corsoio con vite di bloccaggio. Acciaio inossidabile.

Uso:

Per misurare spessori di saldatura piani e ad angolo.