Suvirinimo siūlių šablonas su slankikliu, nerūdijančiojo plieno

Prekės Nr.: 477600
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 51,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
216 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Matavimo įrankiai analoginis
Konfigūruojam. ne
Produkto rūšis suvirinimo siūlių kalibras
Visas ilgis L 170 mm
Bendras prietaiso plotis B 40 mm
Turinys atskira dalis
Medžiaga nerūdijantysis plienas
Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 477600
EAN / GTIN 4045197207401
Gamintojo numeris 477600
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Matavimo ribos 20 mm, padalos vertė 0,1 mm. Slankmatis su fiksavimo varžtu. Nerūdijantysis plienas.

Paskirtis:

Skirtas plokščioms ir kampinėms suvirinimo siūlėms matuoti.