Šablona za zavarene šavove s klizačem, čelik

Artikl br.: 477600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
296 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 0 mm - 20 mm
Očitavanje 0,1 mm
Izvedba Kliznik sa steznom vijkom
Primjena ravni i neravni zavareni šavovi
Broj šablona 1
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
Vrsta proizvoda Kalibar za zavareni šav

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 477600
EAN / GTIN 4045197207401

Opis

Izvedba:

Mjerno područje 20 mm, očitavanje 0,1mm. Klizač s priteznim vijkom. Čelik otporan na koroziju.

Upotreba:

Za mjerenje ravnih i neravnih zavarenih šavova.