• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

STRIKER giacca in pile da donna nera L

Codice art.: 474525399900L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 474525399900L
EAN / GTIN 7330509900802
Codice del produttore 474525399900L
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Giacca in pile con vestibilità femminile, perfetta come secondo strato. L’interno del materiale presenta una griglia di canali che crea una combinazione perfetta di isolamento, ventilazione e gestione efficiente dell’umidità. La giacca ha una vestibilità aderente al corpo e una rete sotto le ascelle per una migliore ventilazione. Disponibile anche come modello da uomo 4735. Materiale elasticizzato a 4 vie, resistente e aderente al corpo Rete sotto le ascelle per una migliore ventilazione Buon isolamento, ventilazione e regolazione dell’umidità Polsini con fori per il pollice all’estremità delle maniche Due tasche laterali