• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

STRIKER Dámská fleecová bunda černá L

Artiklové číslo: 474525399900L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474525399900L
EAN / GTIN 7330509900802
Číslo výrobce 474525399900L
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Fleecová bunda dámského střihu, která je ideální jako druhá vrstva. Vnitřní strana materiálu má mřížkovaný vzor kanálků, který vytváří dokonalou kombinaci izolace, větrání a účinného odvodu vlhkosti. Bunda má přiléhavý střih a síťovinu v podpaží pro lepší odvětrávání. K dispozici také jako pánský model 4735. Odolný, tělu přiléhavý čtyřsměrný strečový materiál Síťovina v podpaží pro lepší ventilaci Dobrá izolace, ventilace a regulace vlhkosti Manžety s otvorem na palec na koncích rukávů Dvě boční kapsy

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku