• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Strumento di misura per temperatura e umidità, Modello: 605I

Codice art.: 474184 605I
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione umidità relativa 0 % - 100 %
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Intervallo di misurazione temperatura -20 °C - 60 °C
Peso 86 g
Lunghezza 218 mm
Larghezza 30 mm
Altezza 25 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 4
Tipo di prodotto Strumento di misura per temperatura e umidità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 474184 605I
EAN / GTIN 4029547022524
Codice del produttore 0560 2605 02
Produttore/persona responsabile Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura compatti e ottimizzati per smartphone. Tutti i dati misurati vengono trasmessi direttamente all’applicazione testo Smart Probes (requisiti di sistema: iOS 8.3 oppure Android 4.3 o successiva / Bluetooth® 4.0), utilizzabile gratuitamente, e possono essere letti, protocollati e infine inviati direttamente via e-mail mediante un terminale mobile.
  • Visualizzazione simultanea fino a 6 Smart Probes.
  • Lettura wireless dei valori di misura sul proprio dispositivo mobile.
  • Possibilità di visualizzazione dei valori di misura come grafico o come tabella.
  • I protocolli dei dati misurati possono essere integrati con foto.

Termoigrometro comandato via smartphone. Misurazione dell'umidità e della temperatura dell'aria in locali e canali. Calcolo automatico del punto di rugiada e della temperatura misurata a bulbo secco. Orientabile a 0°, 45° e 90°.

Fornitura:

Incluse 4 batterie n. art. 081561 LR3 e certificato di collaudo.

Nota:

Altre Smart Probes (termometri, termometri a pinza, manometri differenziali e di alta pressione) disponibili su richiesta.