• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sonda termoigrometrica con collegamento via cavo, Modello: FT

Codice art.: 474146 FT
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 111,50 € /pz.
  • 123,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth®

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione temperatura -20 °C - 70 °C
Intervallo di misurazione umidità relativa 0 % - 100 %
Errore massimo temperatura ±0,5 °C
Errore massimo umidità relativa ±2 %
Grado di protezione IP IP 54
Interfaccia Interfaccia Bluetooth®
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 474146 FT
EAN / GTIN 4029547019043
Codice del produttore 0636 9732
Produttore/persona responsabile Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.