{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Avec tube de sonde | oui | |
| Type de sonde externe | K | |
| Valeur mesurée min., sonde externe | -60 °C | |
| Valeur mesurée max., sonde externe | 300 °C | |
| Etalonnable | oui | |
| Réétalonnable | oui | |
| Type de produit | testo thermometre sans sonde mesure | |
| Grandeurs de mesure | degré Celsius | |
| Plage de mesure pour | sonde externe | |
| Temps de réponse min. | 3 s | |
| Matériau boîtier | plastique |
| Référence article | 474120 OF | |
| EAN / GTIN | 4029547003462 | |
| Réf. fabricant | 0602 0393 | |
| Fabricant/personne responsable | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |