• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Sonda tipo K, Modello: EF

Codice art.: 474120 EF
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 110,50 € /pz.
  • 99,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
107 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Con tubo sensore
Tipo di sonda esterna K
Valore di misura min., Sensore esterno -60 °C
Valore di misura max., Sensore esterno 400 °C
Tarabile si
Tipo di prodotto Termometro
Grandezze Gradi Celsius
Campo di misura per Sensore esterno
Tempo di risposta min. 7 s
Materiale corpo plastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 474120 EF
EAN / GTIN 4029547003509
Codice del produttore 0602 1293
Produttore/persona responsabile Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Nota:

Altri sensori di temperatura su richiesta.