Termometro a infrarossi, Modello: T2

Codice art.: 474012 T2
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 246,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1 pz.
Dimensioni internazionali Blocco da 9 volt (6LR61)
Denominazione originale prodotto testo 830-T2
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di punti laser 2
Tipo di sonda esterna K
Ottica 12 : 1
Grado di emissione min. 0,1
Grado di emissione max. 1
Limite d’errore, infrarossi ±2 oder ±2 % vom Messwert (-30 bis 0 °C); ±1,5 oder ±1,5 % vom Messwert (0,1 bis 400 °C)
Tarabile si
Tarabile nuovamente si
Tipo di prodotto Termometro
Grandezze Gradi Celsius
Campo di misura per Sensore esterno; infrarossi
Caratteristiche Funzione Allarme
Materiale corpo plastica
Lunghezza complessiva 75 mm
Larghezza complessiva 38 mm
Altezza complessiva 190 mm
Peso totale 200 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 474012 T2
EAN / GTIN 4029547011696
Codice del produttore 0560 8312
Produttore/persona responsabile Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Esecuzione:

Misurazione rapida e senza contatto anche a distanza.
  • Display: Valori min. / max.
  • Allarme ottico e acustico al superamento del valore limite.
  • Piccolo e maneggevole con display illuminato.
  • Misurazione rapida: 2 misurazioni/s
Marcatura della superficie di misura con laser a 2 punti.

Fornitura:

Inclusi certificato di collaudo e 1× batteria n. art. 081561 6LR61.

Accessori speciali:

Custodia protettiva n. art. 474029.