{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 6LR61 | |
Mjerno područje | −30 °C - 400 °C | |
Rezolucija infracrveno | 0,1 °C | |
Granica pogreške (-30 do 0 °C) | ± 2 ili ± 2 % mjerne vrijednosti °C | |
Granica pogreške (0,1 do 400 °C) | ±1,5 ili ±1,5 % od mjerne vrijednosti °C | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Namjestivi stupanj emisije | 0,1 - 1 | |
Optika | 12 : 1 | |
Duljina | 75 mm | |
širina | 38 mm | |
Visina | 190 mm | |
Težina | 200 g | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za mjerenje temperature |
Broj artikla | 474012 T2 | |
EAN / GTIN | 4029547011696 | |
Broj proizvođača | 0560 8312 |