Scala pozz.acciaio inox V4A, LL = 400 mm

Codice art.: 47355
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,44 m
Larghezza libera 400 mm
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 8
Larghezza pioli 0,029 m
Profondità pioli 0,029 m
Distanza pioli 280 mm
Peso 12,1 kg
Lunghezza scala 2,24 m
Tipo di prodotto Scale per pozzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 47355
EAN / GTIN 4003866473557
Codice del produttore 47355
Numero-L L90060 163
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Larghezza esterna scala: 440 mm.
  • Distanza tra i pioli: 280 mm.
  • Dimensioni dello staggio: 50 × 20 mm.
  • Dimensioni dei pioli forati: 29 x 29 mm.
  • Materiale: acciaio inossidabile V4A (1.4571).

Proprietà:

  • Lunghezza 2.24 m
  • Materiale Acciaio inossidabile
  • Numero di pioli 8
  • Peso 12.1 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità