{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vangeføring | parallel | |
| Udvendig bredde | 0,44 m | |
| Indvendig bredde | 400 mm | |
| Trin, udførelse | sprosse | |
| Antal trin pr. stigesektion | 8 | |
| Trinbredde | 0,029 m | |
| Trindybde | 0,029 m | |
| Trinafstand | 280 mm | |
| Vægt | 12,1 kg | |
| Stige-længde | 2,24 m | |
| Produkttype | akselstige |
| Artikelnummer | 47355 | |
| EAN/GTIN | 4003866473557 | |
| Producentnummer | 47355 | |
| L-nummer | L90060 163 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |