{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Alkali-Mangan (AlMn) | |
| Internationale Baugröße | 9-Volt-Block (6LR61) | |
| IP Schutzart | IP67 | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Messverfahren | TRUE RMS | |
| Durchgangsprüfung min. | 0,1 Ω | |
| Durchgangsprüfung max. | 40 Ω | |
| Frequenzmessung min. | 0,01 Hz | |
| Frequenzmessung max. | 50 kHz | |
| Widerstandsmessung min. | 0,1 Ω | |
| Widerstandsmessung max. | 40 MΩ | |
| elektrische Kapazität min. | 0,001 µF | |
| elektrische Kapazität max. | 1.000 µF | |
| Messspannung min., Spannungsmessung | 0,0001 V | |
| Messspannung max., Spannungsmessung | 600 V | |
| Anzeige (DC) min. | 0,1 V | |
| Anzeige (DC) max. | 600 V | |
| Anzeige (AC) min. | 0,1 V | |
| Anzeige (AC) max. | 600 V | |
| Wechselstrom (AC) min. | 0,1 mA | |
| Wechselstrom (AC) max. | 10 A | |
| Gleichstrom (DC) min. | 0,1 mA | |
| Gleichstrom (DC) max. | 10 A | |
| Anzeige | LCD | |
| Display beleuchtet | no | |
| automatisches Ausschalten | si | |
| darstellbare Zahl max. | 6.000 | |
| Grundgenauigkeit | 0,05 % | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Multimeter | |
| Messvarianten | Diodenprüfung; Durchgangsprüfung; Spannungsmessung; Widerstandsmessung; elektrische Kapazitätsmessung | |
| Stromart | Gleichstrom (DC); Wechselstrom (AC) | |
| mit Kabel | ja | |
| mit Display | ja | |
| Überspannungskategorie | CAT III | |
| Norm | ANSI/ISA S820201; CSA C222-10101; IEC 61010 | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Kalibrierbar | si |
| Codice articolo | 473322 115 | |
| EAN / GTIN | 095969344814 | |
| Codice del produttore | 115 EUR | |
| Produttore/persona responsabile | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com |