Staffa di scavalc., V4A lu. 250 mm

Codice art.: 47244
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Materiale Acciaio legato
Lunghezza 250 m
Altezza 1.100 mm
Peso 3 kg
Tipo di prodotto Staffa di protezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 47244
EAN / GTIN 4003866472444
Codice del produttore 47244
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Altezza ca. 1100 mm.
  • Larghezza di passaggio fino a 600 mm disponibile con una luce di 400 mm.

Proprietà:

  • Materiale Acciaio inossidabile
  • Peso 3 kg
  • Profondità 250 mm