Prestopna palica, V4A dolžina 250 mm

Št. art.: 47244
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Tehnični podatki

Material Nerjaveče jeklo
Dolžina 250 m
Višina 1.100 mm
Masa 3 kg
Vrsta izdelka zaščitni lok

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 47244
EAN/GTIN 4003866472444
Številka proizvajalca 47244
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Z zamaknjenim priključnim tulcem (1 kos) in privarjeno osnovno ploščo.
  • Višina: približno 1.100 mm.
  • Širina prostega prehoda se poveča za 200 mm.

Lastnosti:

  • Teža 3 kg
  • Material iz nerjavečega jekla
  • Globina 250 mm