Cop. pozzo, tonda, acciaio zinc.

Codice art.: 47126
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Diametro 745 mm
Tipo di prodotto Copertura
Forma tonda
Materiale Lamiera di acciaio
Superficie es. zincata
Con foro di presa si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 47126
EAN / GTIN 4003866471263
Codice del produttore 47126
Numero-L L90010 100214
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • A partire da 800 × 800 mm oppure Ø 800 mm con ammortizzatore a gas.
  • Chiusura automatica, dispositivo di fissaggio dell'apertura disattivabile solo a mano.
  • Telaio predisposto per fissaggio con calcestruzzo e tasselli.

Proprietà:

  • Dimensioni esterne L x P x A 745 mm
  • Dimensioni nette pozzo 625 mm
  • Materiale Acciaio inox V4A (1.4571)