Cubierta arqueta, redonda, acero galv.

Número de artículo: 47126
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Diámetro 745 mm
Tipo de producto Cubierta
Forma redondo
Material Chapa de acero
Superficie galvanizado/a
Con orificio de agarre sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 47126
EAN / GTIN 4003866471263
Número del fabricante 47126
Número L L90010 100214
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • A partir de 800 x 800 mm o Ø 800 mm equipado con amortifuador a gas de serie.
  • Mecanismo de cierre automático. Autoencaje de la cerradura.
  • Marco preparado para ser hormigonado o atornillado.

Característica:

  • La. x An. x Al. exterior 745 mm
  • Material Acero galvanizado
  • dimensiones del eje libre 625 mm