• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Supplemento per ruote in poliammide

Codice art.: 1286
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 1286
EAN / GTIN 4017976012865
Codice del produttore 1286
Numero-L L90080 535
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Exécution:

monté

Description:

Très faible résistance au démarrage, au roulement et à la rotation. Très bruyant sur presque tous les sols. Déplacement non amorti, voir dur. Roues non traçantes. Economique pour charges lourdes sans confort, résistant à de nombreux agents corrosifs. Référence à commander avec le chariot en supplément.

Caractéristique(s):

  • Roues (mm): 200 x 50
  • Type de pneu: Polyamide
  • Remarques: supplément de prix sur roues Ø 200 mm