Contacolpi con chiavetta

Codice art.: 470100
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
86 pezzi in magazzino
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
⌀ Asse di azionamento 5 mm
Deviazione colpo minimo − massimo − 32 gradi
Altezza cifre 4,5 mm
Colpi massimi 500 min-1
Lunghezza 28 mm
Larghezza 70 mm
Altezza 60 mm
Tipo di prodotto Contacolpi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 470100
EAN / GTIN 4045197235046
Codice del produttore 470100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Contatore a sei cifre con azionamento su ambo i lati con rotazione a destra. Azzeramento con chiavetta estraibile da sinistra o da destra. Albero dell’azionamento sporgente su ambo i lati; levetta dell’albero regolabile. Azionamento assiale ⌀ 5 mm, altezza cifre 4,5 mm, corpo verniciato a effetto martellato.

Uso:

Nell’industria meccanica e metallurgica su stampi, cesoie, presse, macchine per imballaggio, impianti robotizzati, ecc.