• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Slagenteller met sleutel

Artikelnummer: 470100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
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
Cijferhoogte 4,5 mm
Slagen maximaal 500 min-1
Slagverdraaiing minimaal − maximaal 32 graden - 60 graden
Aandrijfas-⌀ 5 mm
Breedte 70 mm
Hoogte 60 mm
Lengte 28 mm
Producttype Slagenteller

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 470100
EAN/GTIN 4045197235046
Nummer fabrikant 470100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Telwerk met 6 posities, dubbelzijdige aandrijving voor rechtsomtelling. Nulstellen met omsteekbare sleutel links of rechts mogelijk. Aandrijfas steekt aan beide kanten uit; slaghendel op de as verstelbaar. Aandrijfas 5 mm ⌀, cijferhoogte 4,5 mm, behuizing hamerslaggelakt.

Toepassing:

In machinebouw en metaalindustrie bij stans- en knipmachines, persen, verpakkingsmachines, automaten, etc.