Kėlimų skaitiklis su raktu

Prekės Nr.: 470100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varančiosios ašies ⌀ 5 mm
Kėlimo amplitudė minimaliai − maksimaliai − 32 laipsniai
Skaitmenų aukštis 4,5 mm
Pakėlimai maksimaliai 500 min-1
Ilgis 28 mm
Plotis 70 mm
Aukštis 60 mm
Produkto rūšis pakėlimų skaitiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 470100
EAN / GTIN 4045197235046
Gamintojo numeris 470100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Šešiaženklis skaičiavimo mechanizmas su abiejose pusėse esančiomis ašimis judesiui pagal laikrodžio rodyklę. Nulį galima nustatyti perkeliant raktą iš kairės į dešinę. Pavaros velenas abiejose pusėse išsikiša, jungimo svirtį ant veleno galima reguliuoti. 5 mm ⌀ varančioji ašis, skaitmenų aukštis 4,5 mm, korpusas padengtas atspariu smūgiams laku.

Paskirtis:

Mašinų ir metalo pramonėje − ant žirklių, iškirtimo štampų, presų, pakavimo mašinų, automatų ir t. t.