• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore per viti ”Spirale” misura 6

Codice art.: 470 006 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 470 006 3
EAN / GTIN 4049002000508
Codice del produttore 470 006 3
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per estrarre senza danni viti o bulloni filettati rotti da fori filettati – Salvare prodotti di alta qualità
  • Adatto solo per filettature destrorse
  • Materiale: Acciaio CrV, temprato
  • Superficie: fosfatato di zinco
  • La durata varia a seconda della durezza del materiale di contrasto.
  • Preforare la vite da rimuovere con una punta adeguata.
  • Inserire l’estrattore di viti con l’attrezzo adatto nella vite bloccata, allentare la vite e svitarla.

Proprietà:

  • Peso: 91 g
  • Lunghezza: 85 mm
  • Esecuzione: fosfatato di zinco
  • Dimensione: 6
  • Per viti: M18 – M24
  • Diametro di foratura: 11 – 14,5 mm
  • Pizzo: 9,5 mm
  • Codolo: 15 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello